イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
突切加工用チップ TAG
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC808
厚さ(mm)
2
注文コード
36566747
品番
TAGR2C-6D IC808
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・RoHS指令
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC808
コーナー半径(mm)
0.2
トラスコ品番
620-8690
厚さ(mm)
2
寸法W(mm)
2.05(±0.1)
寸法R(mm)
0.2(±0.05)
寸法k°(mm)
6°
穴の形状
-
チップブレーカ
片面