突切加工用チップ TAG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC830 厚さ(mm)3 注文コード36566853 品番TAGR3C-15D IC830
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質・厚さ・RoHS指令など53種類から選べます 他の種類を見る
材質IC830 コーナー半径(mm)0.2 トラスコ品番338-9529 厚さ(mm)3 寸法W(mm)3(±0.1) 寸法R(mm)0.2(±0.05) 寸法k°(mm)15° 穴の形状- チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする