イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
突切加工用チップ TAG
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC30N
厚さ(mm)
3
注文コード
36566923
品番
TAGR3C-8D IC30N
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・RoHS指令
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC30N
コーナー半径(mm)
0.2
仕様
3.00mm幅Cブレーカー右勝手8°
トラスコ品番
620-9157
厚さ(mm)
3
穴の形状
-
チップブレーカ
片面