イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
突切加工用チップ TAG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC808
厚さ(mm)
4
注文コード
36567054
品番
TAGR4C-4D IC808
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・RoHS指令
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC808
コーナー半径(mm)
0.24
トラスコ品番
338-9677
厚さ(mm)
4
寸法W(mm)
4.05(±0.1)
寸法R(mm)
0.24(±0.05)
寸法k°(mm)
4°
穴の形状
-
チップブレーカ
片面