イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
突切加工用チップ TAG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
IC830
厚さ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
36567142
品番
TAGR5C-4D IC830
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・RoHS指令
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC830
コーナー半径(mm)
0.25
トラスコ品番
521-7491
厚さ(mm)
5
寸法W(mm)
5.05(±0.1)
寸法R(mm)
0.25(±0.05)
寸法k°(mm)
4°
穴の形状
-
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応