TGTL 2012-3 突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル 36567605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGTL 2012-3 突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル 36567605
TGTL 2012-3 突切・溝入加工用一体型ホルダー イスカル 36567605

突切・溝入加工用一体型ホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チップTAG□3..寸法B(mm)12寸法H(mm)20注文コード36567605品番TGTL 2012-3
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(mm)2.5寸法B(mm)12寸法D(Φmm)43(max)寸法E(mm)-寸法H(mm)20寸法H1(mm)20寸法H2(mm)20寸法H4(mm)-寸法L(mm)125寸法L1(mm)-寸法W(mm)3適合チップTAG□3..勝手左勝手RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36567657
2019-06-07
用途: 旋盤作業
製造業

写真はRなのに品物はLでした。
間違えやすいので写真を変えてほしい。

4が参考にしています
2019-08-28
用途: 金属加工

後から気づいた、前レビューと全く同じ。
写真は右勝手なのに、注文したのは左勝手。
間違えて注文した私が悪い と言われればそれまでだが、前レビューから2ヶ月経過しているのにモノタロウは何もしないのか?

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする