曜日別特売
TGFH 32-5 突切・溝入加工用ホルダ イスカル 36567797

 

TGFH 32-5 突切・溝入加工用ホルダ イスカル 36567797
TGFH 32-5 突切・溝入加工用ホルダ イスカル 36567797

突切・溝入加工用ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個適合チップTAG□5..寸法B(mm)32注文コード36567797品番TGFH 32-5
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
適合チップTAG□5..トラスコ品番620-8746寸法L(mm)150寸法A(mm)4寸法D(Φmm)120(max)寸法B(mm)32寸法W(mm)5勝手勝手なし寸法H3(mm)24.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする