イスカル
突切・溝入加工用 剛性強化タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チップ
TAG□2..
TAG□2..
TAG□3..
TAG□4..
寸法B(mm)
26
26
32
寸法W(mm)
2
2
3
4
寸法D(Φmm)
43(max)
43(max)
46(max)
42(max)
66(max)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36567894
品番
TGFHL 26T16-2
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
1.65
寸法A2(mm)
7.94
寸法B(mm)
26
寸法D(Φmm)
43(max)
寸法H3(mm)
21.38
寸法L(mm)
110.5
寸法W(mm)
2
適合チップ
TAG□2..
勝手
左勝手
トラスコ品番
111-2237
質量(g)
123