曜日別特売
TGFHL 32T33-3 突切・溝入加工用 剛性強化タイプ イスカル 36567921

突切・溝入加工用 剛性強化タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チップTAG□3..
寸法B(mm)32
寸法W(mm)3
寸法D(Φmm)66(max)
内容量1個注文コード36567921品番TGFHL 32T33-3
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法A1(mm)2.5寸法A2(mm)7.94寸法B(mm)32寸法D(Φmm)66(max)寸法H3(mm)24.84寸法L(mm)110.5寸法W(mm)3適合チップTAG□3..勝手左勝手RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする