イスカル
突切・溝入加工用ホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合チップ
TAG□6..
注文コード
36568043
品番
TGSU 35-6-IQ
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
幅広強化ブロックです。
用途
突っ切り
寸法A(mm)
5.2
寸法B(mm)
35
寸法D(Φmm)
144(max)
寸法H3(mm)
33.2
寸法L(mm)
180
寸法W(mm)
6
適合チップ
TAG□6..
勝手
勝手なし
RoHS指令(10物質対応)
対応