イスカル
ツールブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
32
注文コード
36568104
品番
TGTBU 32-35 HD
参考基準価格(税別)
¥63,100
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
30
寸法A1(mm)
55
寸法B(mm)
35
寸法H(mm)
32
寸法H2(mm)
54
寸法H4(mm)
18
寸法L(mm)
130
寸法M(mm)
8
トラスコ品番
112-1788
質量(kg)
2.149