曜日別特売
TGAD 1.4N 突切、溝入加工用アダプター イスカル 36568156

 

TGAD 1.4N 突切、溝入加工用アダプター イスカル 36568156
TGAD 1.4N 突切、溝入加工用アダプター イスカル 36568156

突切、溝入加工用アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チップTAG□1.4..
内容量1個注文コード36568156品番TGAD 1.4N
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法A(mm)1.05寸法A2(mm)3.2寸法D(Φmm)32(max)寸法L(mm)41.5寸法W(mm)1.4適合チップTAG□1.4..トラスコ品番112-0254質量(g)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする