曜日別特売
TGAD 2N 突切、溝入加工用アダプター イスカル 36568165

 

TGAD 2N 突切、溝入加工用アダプター イスカル 36568165
TGAD 2N 突切、溝入加工用アダプター イスカル 36568165

突切、溝入加工用アダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チップTAG□2..
内容量1個注文コード36568165品番TGAD 2N
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法A(mm)1.65寸法A2(mm)3.2寸法D(Φmm)32(max)寸法L(mm)41.5寸法W(mm)2適合チップTAG□2..RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする