TGAD 5N 突切、溝入加工用アダプター イスカル 36568192

 

TGAD 5N 突切、溝入加工用アダプター イスカル 36568192
TGAD 5N 突切、溝入加工用アダプター イスカル 36568192

突切、溝入加工用アダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チップTAG□5..
内容量1個注文コード36568192品番TGAD 5N
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法A(mm)4寸法A2(mm)4寸法D(Φmm)50(max)寸法L(mm)50.5寸法W(mm)5適合チップTAG□5..RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする