木工用7枚刃ホールソー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36568411 品番331919
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

最大穴あけ板厚20mm対応。(合板2枚重ねOK)
ボディは肉厚があり補強リブ付で耐久性抜群。
軸は六角軸8mmでチャックすべりしにくい形状。
切れ味の良い日本製ブレード。

穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63 軸径(Φmm)8 軸の形状六角軸 穴あけ可能板厚(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36568411
2021-06-21
用途:
エアコン用コンセント増設

頻繁に使うものではないと思い低価格のこれにしました。7種類の大きさのホルソーもいろんなケースで使えます。普通のドリルを使用したのですが外壁内壁の穴あけは難なく簡単に開きました。接続ボックスのプラスチック穴あけも簡単にできました。

対象商品:
36568411
2021-08-07
用途:
ドリルのチャックは六角形ではない
製造業

ドリルのチャックが六角形だと思い込んで買ってしまいました。
ドリルは丸形の軸です。

仕方なく、六角形でも丸型が付けれるアダプターを
買いました。

プラスチックに穴あけしましたが難なく開けれました。
(電動ドライバーもパワー結構いります)

対象商品:
36568411
2020-07-06
用途:
トイレの明り取り、空気の自然換気のため
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で操作性もいい
数種類の穴あけができる7セットカッターのセットが良いですね。

対象商品:
36568411
2017-07-26
用途:
木工孔明け作業
サービス業

Φ25〜63まで7種類の孔径が選べ便利です。
余程の重作業でない限り充分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36568411
2012-09-19
用途:
ランバーコアボードに50πの穴開け
群馬建装 様

先週買ったインパクト用の物が20穴程度で六角軸折れしたため、軸の強いこちらを買いましたが、軸を止めている小さなボルトが粗悪品なのか軸に食い込んでいる先端数ミリ部が飛んでしまい、全く使えません。予備の為にと3個購入しましたがランバーコアボード(コンパネより遥かに柔らかい物)に穴一つすら開かず駄目になりました。刃もゆるゆるで手で押さえていないと回転ですぐ刃が外れてしまいます。monotaroさんにはかなりの頻度でお世話になっていますが、本当に残念です。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
ドリルドライバーでの使用を想定しておりますので、右回転以外の力が加わりますと刃が緩んでしまう場合がございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする