木工用深穴ホールソー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36568436 品番 330929
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

目詰まりしにくい特殊成型です。
ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。
刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。
2×4材も一回で穴あけ可能です。

刃数6 用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。 軸径(Φmm)8 穴あけサイズ(Φmm)32/38/45/51/57/63 穴あけ可能板厚(mm)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
2x4材の穴あけ
製造業

Φ60の木材用のホールソーを探していたが、値段が安かったので、初めて刃のハメ込みタイプのホールソーを購入した。切れ味、精確性は値段並み。取扱の注意書きにあるように刃が当たったら、道筋をつけてから、ゆっくり上下しておがくずを掻き出しながら掘り進んだ。4個穴を開けたくらいから切れ味が悪くなってたが、目的は達成し、役にたったので満足している。

対象商品:
36568445
2020-12-21
用途:
DIY時
その他業種

2×4材のような軟材なら問題なく使用できる。
堅材は使ったことないから分かりません。

対象商品:
36568436
2018-07-06
用途:
床板に穴開け作業
農・林・水産業

鋸刃の固定がガッチリできればよいのではないかと思った

2人が参考にしています
対象商品:
36568436
2018-01-08
用途:
コンパネ、MDF等への穴空け
製造業

精度はとれませんが効率良く削ってくれます。刃先の強度は低く、ちょっとしたはずみでボウズになってしまいますが、それでも止めネジのある旧タイプに戻る気にはなれません。

対象商品:
36568436
2020-10-06
用途:
38mm厚板材の穴あけ
農・林・水産業

使用後の保管するとき、替刃6枚を全部ホルダーの溝にはめ込む必要があり、厄介である。パッケージは貧弱で収容性はありません。

4人が参考にしています
対象商品:
36568436
2017-04-10
用途:
MDF 材に穴あけ
製造業

厚さ15mmのMDF材に32mmと45mmの穴をあけるのに使いました。
端材での試し加工で非常によく切れることが判り、すぐに
実際の加工を行いました。
穴径は1mm程度大きくなりましたが、快適にきれいな
穴あけができました。
正確な径の穴あけには向かないかもしれませんが、
近い径の穴をあけるだけなら、これで充分と思います。

3人が参考にしています
対象商品:
36568445
2017-05-21
用途:
大きい穴をあけるのに使用

刃の取り付け方法に問題があり、一般的な数か所のネジ止めではなく、切欠きにはめ込むのみ。よって装着時はグラグラで回転させると遠心力でなんとなく落ち着くます。なので表示どうりの穴は開かず、大体の穴が開きます。連続してあけた場合、同じ穴が開くかは?です。ただ穴あけ能力は高くすぐに開きます。
精度を追求しないのであれば使えます。

3人が参考にしています
2017-03-02
用途:
コンパネ等穴あけ
ワイ・ツー・ケイ ナカニシ 様

グラグラするので刃をセットしてハーネステープでぐるぐる巻きにして固定するとブレが少なく穴が開けれました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする