インパクト用木工ホールソー

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36568454 品番330770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。
刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。

穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/50/55/60/65 軸径(Φmm)6.35 用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。 質量(g)220 軸の形状六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×40 適合電動機充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル 穴あけ可能板厚(mm)20
注意
※エアーインパクトドライバー使用不可。
※できる限り低速で使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36568454
2025-02-05
用途:
DIY
サービス業

個人的、作業目的の使用で十分発揮しました。
綺麗に穴を開けることも出来ました。
直接インパクトドライバーに差し込んで使用が出来良かったです。

対象商品:
36568454
2024-05-16
用途:
エアコン取付の壁穴貫通に

ストロークは短いですが、室内側からと室外側で2回開ければ貫通しますから、重くて長いストロークのホルソーは極力使いたくありません。

硬い壁でなければこれで十分です。

1人が参考にしています
2025-02-14
用途:
インパクト対応
製造業

インパクト対応で安価、サイズも豊富で重宝している。

対象商品:
36568454
2022-09-03
用途:
木工
製造業

安くて精度はそれなりでも種類を揃えたかったらコレ! 重なって入っている物は数社から売られていますが、その中でもコレが1番綺麗にあきます。本体とセンタードリルがネジで固定されるタイプ。それも良さの要因の1つみたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36568454
2022-08-01
用途:
穴開け作業
サービス業

使用前には刃が思った以上にチープで大丈夫だろうかと不安でしたが、なんとか穴開け成功しました。
トルクの弱いドライバーでは止まってしまうため、トルクが強めで低速回転のものを選ぶ必要がある。

耐久性は低いと思いますので、仕事で使うのは難しいと思いますが、ちょっとした木工の穴開けにはサイズも豊富ですし、とても便利だと思います。

対象商品:
36568454
2021-07-17
用途:
木の開孔作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

木材の穴明け作業に重宝しています。開孔位置は少々位置がずれても気にならない場所ですから、使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
36568454
2021-02-18
用途:
穴あけ
アロウライフ企画 様 (その他業種)

安価な商品にしては切れが良く使い勝手も良い方である

2人が参考にしています
対象商品:
36568454
2020-05-17
用途:
良い商品です。

初めて購入して、使ってみました。
木材に穴あけしてみました。
電動ドライバーで、使ってみました。
簡単に穴あけ出来て、
片付けも場所を、取らずにすんだので良い商品だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする