インパクト用ボードホールソー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36568463 品番333831
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

サビに強い。

用途
石膏ボード・木材の穴あけに。
配管通し穴・混合栓等取り付け穴・照明取り付け穴・ダウンライト取り付け穴・スイッチBOX取り付け穴・エアコンダクト穴あけなどに。
材質
(ブレード)ステンレスSUS420J2(刃先高周波焼入れ+アサリ付)
(センダードリル)ハイス鋼
穴あけサイズ(Φmm)32/38/50/60/65 軸径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 軸の形状六角軸 刃厚(mm)(ブレード)0.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36568463
2021-07-23
用途:
壁の開口開け作業時
株式会社 神戸テクノスペース 様 (建設業・工事業)

思ったより切れ味が悪く、穴あけの安定性がない。
化粧板なのどの穴あけ時は、バリが出やすい。

対象商品:
36568463
2015-09-27
用途:
木造住宅作業現場
有限会社佐藤工匠 様

替え刃種類もっとあったほうがいいです

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
36568463
2016-07-07
用途:
住宅リフォーム

あまり使い道が無かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする