クイックダクト 67サイズ

(11件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36568472 品番QD-67
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。

種類ダクト 材質PVC アイボリー 寸法A(mm)67 寸法B(mm)58 寸法C(mm)2000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36568472
2020-09-30
用途:
自宅のエアコンに…

出費を抑えるために自身での施工用。部品の選択等、構想しながら楽しく安く出来た。
部品が多種有るので寸法を正しく把握しないと施工に支障が出ると感じた。

1人が参考にしています
対象商品:
36568472
2021-02-01
用途:
クーラーの配管に、あとから取り付けました。

べつに、送料がかかるので、2メーター。 もうすこし 短ければ送料無料になりませんか?

1人が参考にしています
対象商品:
36568472
2019-04-22
用途:
家中のエアコン配管をカバー

とても使い易く、レピータ購入です。但し、ダイキンの「うるるとさらら」エアコンだけ、配管が太く本品は使用不可でした。パナソニックの80サイズを別途、購入して対応しました。

1人が参考にしています
対象商品:
36568472
2019-06-02
用途:
エアコン化粧カバー
サービス業

十分な長さでエアコンの配管カバーをDIYできました!とってもお得な値段設定で助かりました!

1人が参考にしています
対象商品:
36568472
2019-04-25
用途:
エアコン交換時に使用
株式会社高橋工務店 様

安価で、少し商品が届くまで心配でしたが、とても満足の出来る商品でした。

対象商品:
36568472
2017-11-20
用途:
配管用
製造業

材質と値段が決め手で購入しました。買ってよかったです。

対象商品:
36568472
2016-07-30
用途:
外構作業

取り付け用のビスが付属されていれば更に良いと思う、。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
36568472
2014-08-16
用途:
車庫内の電源ケーブル収納用
SATTEC合同会社 様

十分な容量で、多くの電線ケーブルをスマートに収納できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする