※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックデジタルノギス

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36568691 品番AD5765A-150
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

プラスチック製本体で、軽く持ち運び便利
大型液晶表示・基本測定機能の外側測定、内側測定が可能
ゼロリセット機能で、比較測定、間隔測定が可能
オートパワーオフ機能付
測定物を傷つけにくいプラスチックタイプ

測定範囲(mm)0〜150 器差(mm)±0.2 最小表示量(mm)0.01 用途長さ計測および管理を必要とする業務。 付属品プラスチックケース、モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番385-5856 材質本体/ポリカーボネート、表示部/ABS樹脂 厚さ(mm)3.5(外側用ジョウ) 質量(g)約50(電池含む) 電源CR2032リチウム電池1個 寸法A(mm)77 寸法D(mm)236 寸法E(mm)16 寸法B(mm)16 寸法C(mm)40 繰返し精度(mm)±0.1 デプスバー無し 動作温湿度範囲0℃〜40℃、80%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10℃〜60℃、80%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約1年 ジョウ長(mm)内側/16、外側/40
注意
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36568691
2021-09-28
用途:
花の大きさや植物の茎の太さを計測している
イノチオ精興園株式会社 様 (農・林・水産業)

軽量で使い易い。予備の乾電池がはいいていて便利です。
通常のノギスは後ろに計測の細い棒が出っ張るのですが、今回購入のノギスはそれがないので良かったです。

対象商品:
36568691
2019-09-10
用途:
切削作業時の仕上がり確認用

とにかく軽い。…が、その代償として定規部分がかなりしなってしまい、せっかく0.01mm単位での計測が可能なハズなのに、誤差が生じやすい。
お値段のことを考えると贅沢は言えませんが、ある程度覚悟して購入された方が良いと思います。

対象商品:
09183036
2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー 様

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品:
36568691
2017-06-30
用途:
3Dプリンターのキャリブレーション
製造業

ノギスとしての性能はいい感じです

3Dプリンターのキャリブレーション時に使っているので底を図るのが付いていると測りにくいのでこのノギスにしました

対象商品:
36568691
2013-12-23
用途:
測定を必要とする対象物の外形を測る時。
竹肥料.com 様 (農・林・水産業)

見やすくて、数値がデジタル表示で一発で確認できて、作業がはかどり大変重宝しています、
また、価格も比較的安価で満足しています、

対象商品:
36568691
2013-09-06
用途:
何に使えるのか?

何のために最小表示が0.01なのか理解に苦しみます。器差±0.2、繰返し±0.5に読み取り0.01は不用では?
しかしマイクロメータとの比較では近い値を示し使えるのかな?と思いましたが、いちいちマイクロメータと比較では面倒。やはり「安物買いの銭失い」でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
36568691
2013-04-25
用途:
傷を付けたくない品の測定

シンワのカーボン製を使用していましたが、0.1までの測定なので、金属製と同じ0.01が測れると思い導入しましたが、剛性がない(特に本尺部分)為、力の入れ方で小数点2位は安定しない。元々ノギスは力の入れ方で計測値が変わるものですが、これは酷すぎます。また、ジョーの動きもスムーズではありません。ジョーの測定面も良くないと思いました。型から抜いてそのまんま?
全ての面で、とても計測器のレベルではありません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご感想有難うございます。

対象商品:
09183036
2008-12-03
用途:
精密機器の測定 おもに内径の測定

携帯に軽くて便利と思い購入しました 精度はとても良いのですが ケースに入れると電源スイッチがケースに接触し電源が入ります 使用の度に電池の出し入れは手間ですしケースの工夫が欲しいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする