曜日別特売
SCL112 フランジ形たわみ軸継手 カネミツ 36569504

SCL112 フランジ形たわみ軸継手 カネミツ 36569504
SCL112 フランジ形たわみ軸継手 カネミツ 36569504
SCL112 フランジ形たわみ軸継手 カネミツ 36569504

フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)最大30注文コード36569504品番SCL112
参考基準価格(税別)¥25,440販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軸動力を円滑に伝える。
機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。
軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。
直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。
継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。
機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。
構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。
相互性がありいつでもどこでも求められます。

用途
ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機
外径A(Φmm)112寸法B(Φmm)75寸法C1(Φmm)50寸法C2(Φmm)50寸法F1(mm)16寸法F2(mm)16寸法L(mm)40寸法M(Φmm)23寸法a(Φmm)10寸法t(mm)3下穴径D(Φmm)13軸穴径D1(Φmm)最大30軸穴径D2(Φmm)最大30全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])6000質量(kg)3.1材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ穴数4部品番号#2GD2(kgf・m2)0.016材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400ボルト抜きしろ(mm)56材質(ブッシュ)耐油性加硫ゴム(JIS K6386)材質(座金)SS400材質(ばね座金)SWRH62最大伝達トルク(N・m)16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※質量は(最小軸穴径加工の場合の)継手ボルトを含んだ質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする