アルミアングル シルバー(B2アルマイト)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36569592 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。

寸法(縦×横)(mm)12×12 長さ(mm)910 厚さ(mm)0.8 材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36569696
2022-09-20
用途:
オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか思い通りの厚さやサイズのものはないので、だいぶ探して見つかりました。ちょっとだけ価格が高いような気もしますが、別途特別送料がかからないので、買い方によってはお得になるでしょう。品質は問題ないと思います。

対象商品:
36569644
2021-05-26
用途:
ガレージのオーバーヘッド棚の落下防止
製造業

ホームセンターにはなかなか思ったサイズがありません。今回は、特別運賃のものが他にあったので、送料も助かりました。

対象商品:
36569671
2019-11-11
用途:
作業台の素材

製品シールとバーコードシールを剥がすのに大変でした。又、シール跡が残ってしまうので、粘着を弱めにするなど改善してほしいです。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
36569635
2018-12-15
用途:
シンクの修理
建設業・工事業

加工しやすく、値段も安かったので助かりました。満足です。

対象商品:
36569696
2017-07-23
用途:
大工仕事
建設業・工事業

値段的に満足しています。仕上げも良い材料でした。
カットして使用しました。

対象商品:
36569644
2016-01-28
用途:
自作テーブルソーの出隅のプロテクターとして。

アルミ部材としての剛性と表面仕上げの質感が、今回の使用方法に最適でした。
アルミ製アングル製品には90°曲がりの他、120°、150°で幅10〜30mmの仕様が欲しいと、かねてより思っていますが、メーカーの事情としては、色々難しい課題があるのですかね。

対象商品:
36569662
2016-07-11
用途:
ベランダ屋根の枠に使用
サービス業

安くても、大変良いものでした。

対象商品:
36569671
2013-06-17
用途:
サブフレームの製作

全く問題ありません。良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3869:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする