※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安田
安田の 金属素材
安田の アルミ
安田の アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミアングル ブロンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36569741
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
寸法(縦×横)(mm)
30×30
長さ(mm)
910
厚さ(mm)
0.8
材質
アルミ(A6063S-T5)
寸法(mm)
30×30
タイプ
アングル
表面処理
ブロンズ
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)