※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト) 安田 36569784 - アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト) 安田 36569784 - アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト) 安田 36569784

アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36569784 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。

材質アルミ(A6063S-T5) 表面処理B2アルマイト(白アルマイト) 幅(mm)40 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 タイプフラットバー 寸法A(mm)40 厚さt(mm)3 公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36569757
2021-08-19
用途:
製造

商品その物に不満無し、以前は10本購入するとひとまとめに括り傷等は無い状態で届いていたが今回購入して届いた商品を見てみると梱包適当商品はバラバラでお互い干渉しあい傷だらけ

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
36569757
2021-03-09
用途:
LEDの加工
自動車・二輪車・自転車関連業

テープLEDの放熱に利用しました。幅が10mmとサイズが丁度良く点灯時の温度も10度ほど下がり安定しました。

1人が参考にしています
対象商品:
36569757
2016-09-30
用途:
LEDの固定
non-classic株式会社 様 (製造業)

フラットバーとしては至って一般的なものですが
送付が早いですし、質問など対応も早く頂けます。
そして、送料が安いので
商品+送料で考えるとモノタロウさんが一番お安いと思います。

対象商品:
36569775
2016-01-15
用途:
クリーンルーム内の小物製作
安藤設備 様 (建設業・工事業)

製造ライン(クリーンルーム)の、センサー取付金具やアルミフレームに各種部品(マグネットキャッチ等)を付ける際に、使用しています。各社アルミフレームとほぼ同色で、加工もしやすく重宝しています。

対象商品:
36569766
2015-02-22
用途:
工作

いたって普通のフラットバーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4626:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4626:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする