安田
安田の 金属素材
安田の アルミ
安田の アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミフラットバー ブロンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36569793
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A6063S-T5)
表面処理
ブロンズ(Y3MT)
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
3
寸法A(mm)
15
タイプ
フラットバー
厚さt(mm)
3
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量2以上のご注文
無料