※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安田
安田の 金属素材
安田の アルミ
安田の アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミフラットバー ブロンズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36569802
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A6063S-T5)
表面処理
ブロンズ(Y3MT)
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
3
寸法A(mm)
30
タイプ
フラットバー
厚さt(mm)
3
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)