曜日別特売
- アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト) 安田 36569827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト) 安田 36569827
- アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト) 安田 36569827
- アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト) 安田 36569827
- アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト) 安田 36569827

アルミチャンネル シルバー(B2アルマイト)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
厚さt(mm)2
寸法A(mm)15
内容量1本注文コード36569827品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。

材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)長さ(mm)1000寸法A(mm)15寸法B(mm)15タイプチャンネル厚さt(mm)2公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36569811
2021-07-08
用途: パーティションの支え
飲食業

テーブルにパーティションを設置するために購入。
ポリカジョイナーは幅6mm、チャンネルの溝幅は7.3mmなので、都合が良い。
アルミなので加工も容易で簡易的なものとしては十分。

対象商品 : 36569836
2018-10-11
用途: 板のコーナーのカバー

汎用形材なので、特に問題なく使用できました。すぐ発送していただき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3247:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする