商品自体は満足してます。この商品の様に『生地』と最初の見出しに表記されていると選びやすいのですが、他の商品は生地なのかアルマイトなのか詳しく見てみないとわからないのが不便です。
価格も安く、問題ありません。
4mmが1070で、5mmが6063です。
4mmも6063が有るとありがたいです。
アルマイトがあればいいね 2mサイズも欲しいです。。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
規格品のような6φでしたので すんなりねじ切加工ができました 問題ないですね製品として。