※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- アルミ丸棒 生地 安田 36569897 - アルミ丸棒 生地 安田 36569897

アルミ丸棒 生地

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36569897 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。

外径(Φmm)4 長さ(mm)1000 材質アルミ(A5056B) 公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36569915
2021-04-12
用途:
ちょっと溶接

商品自体は満足してます。この商品の様に『生地』と最初の見出しに表記されていると選びやすいのですが、他の商品は生地なのかアルマイトなのか詳しく見てみないとわからないのが不便です。

対象商品:
36569897
2021-06-04
用途:
柄用
飲食業

自作工具の柄で使用した、アルミパイプの栓として使用
A5056なので、適度な硬さがあるので、切削性が良い。

対象商品:
36569915
2018-08-16
用途:
趣味の部品作り
製造業

ピッタリでした。寸法、価格、お手頃です。他の寸法品の購入検討中です。

対象商品:
36569897
2017-11-06
用途:
自転車メンテ
製造業

価格も安く、問題ありません。
4mmが1070で、5mmが6063です。
4mmも6063が有るとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36569881
2017-06-01
用途:
無線アンテナの修理に便利でした アルマイトがあればいいね
製造業

アルマイトがあればいいね 2mサイズも欲しいです。。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
36569915
2014-12-18
用途:
長いボルト作成など(腐食を嫌う所に使用)
坂之上商会 様

規格品のような6φでしたので すんなりねじ切加工ができました 問題ないですね製品として。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4087:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする