※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- アルミ丸パイプ 生地 安田 36569924 - アルミ丸パイプ 生地 安田 36569924 - アルミ丸パイプ 生地 安田 36569924

アルミ丸パイプ 生地

(14件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36569924 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。

外径(Φmm)3 長さ(mm)1000 厚さ(mm)0.5 材質アルミ(A6063TD) 公差(mm)±0.12(JIS4080普通級肉厚)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量3以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36569942
2022-08-29
用途:
作業
製造業

いろいろ「レール、蒸気パイプなど」につかったけど、強度不足はちょっと問題になります。

対象商品:
36569924
2022-03-08
用途:
問題ありません。
不動産業

問題ありません。
送料の方が高いので、買い方に工夫が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
36569942
2021-06-25
用途:
スペーサー代わり

単なるM4ネジのスペーサー代わりとして購入しました。これを使えば5ミリ径の穴に挿入出来るので助かります。また、二本頼めば送料無料になるのも非常に助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
36569924
2020-07-01
用途:
解錠道具の作製
アイジョウロックサービス 様

アルミなので、軽く、カットもしやすいです。安価で、とても助かっています。

対象商品:
36569933
2018-10-03
用途:
工作
製造業

とても丁寧な梱包で曲がりもありませんでした。無事に工作材料として使えました。

対象商品:
36569942
2018-09-05
用途:
小物作成
建設業・工事業

商品に問題はないが、梱包用の段ボールと梱包材等が大きすぎる

対象商品:
36569924
2017-07-12
用途:
模型工作の材料として

工作にプラ棒でなくアルミパイプを用いるのは剛性が欲しいとき。これには十分耐えます。発送に大きな段ボールを使ってくれるので配送中の曲がりなどを心配しなくても良いのは助かります。機械加工品ではないので寸法公差はそこそこですが、それはこの価格で求める方が間違い。十分満足しています。

対象商品:
36569933
2017-08-04
用途:
ピアノ線のスライド用ガイドに使用
卸売・小売業

商品に問題なく、梱包も丁寧でとても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする