ニュートラルボマー 電解液 ニッティーグリッティー(エスティジェイ) 36570046

電解液

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 仕様後処理/軽い水拭き 注文コード36570046 品番ニュートラルボマー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

焼け取り専用電解液。
容量が多い。1L増量の5L缶です。
焼け取り作業が早い。
劇毒物不使用で安全(安全データシート提出可能)。
中性P.H7.0

オレンジ スピードタイプ普通 主成分中性 適合(ステンレス)2B材、ヘアライン、鏡面 仕様後処理/軽い水拭き
注意
※すべての液について焼け取り作業後、液を洗い流す作業が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36570037
2012-06-09
用途:
ステンの溶接後の焼け取り

確かに焼け取りの早さは早いです。
スッとなでれば一回で取れました。

白残りもほとんど無く綺麗に仕上がります。
一回の出費は大きいですが、容量が多いのでトータルコストは安いと思います。

パッケージデザインも何もなく箱にも入って無いので、
メーカーの余計なコストを省いて「品質に全力」な印象が気に入った。

2人が参考にしています
2012-08-13
用途:
ステンレスの焼けとり

今までは黄色のボマー使用していました。とても良くおちます。一回青色のニュートラルボマーに変えてみましたが

黄色のほうがやはり良く落ちたので又それに戻りました。でも液垂れのあとが残るとか〜。 それぞれに長所、短所があ

って今の所、物によって使いわけています。

中性で良く焼けが落ちるのが理想なんですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする