曜日別特売
TR-400-6 グラファイトラバー(替えゴム) FILTEC 36570125

TR-400-6 グラファイトラバー(替えゴム) FILTEC 36570125
TR-400-6 グラファイトラバー(替えゴム) FILTEC 36570125

グラファイトラバー(替えゴム)

(718件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)400
幅(mm)6
内容量1本注文コード36570125品番TR-400-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

安定した拭払性能でクリアな視界を確保!
グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。
ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。

長さ(mm)400幅(mm)6適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
注意
※リアワイパーには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:718
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36570143
2025-11-30
用途: 劣化したワイパーゴムの交換
株式会社ウィンライン運輸・通信業

値段も安かったがゴムも使用感もとても良い。社用車も個人の車もリピート確定です。

2025-11-24
用途: 劣化部品の交換

ワイパーゴムが劣化したので交換しました。
耐久性はわかりませんが、価格が安いので気兼ねなく交換できます。

2025-10-21
用途: 自家用車に使用
建設業・工事業

価格が安く評判もよかったので期待しておりましたが、拭き取りが悪い、
行は拭き取りがいいのに戻る時に拭き取りが悪く、視界が悪くなってしまう。
暗い時間帯の高速道路走行時危険なのですぐに交換しました。

2025-09-23
用途: 車両メンテ
サービス業

25年以上リフィル利用してますが、モノタロウへの注文は初。見た感じは現在の物とほぼ同じ。グラファイトですから耐久性、拭取り能力も問題無いと思われます。

2025-12-17
用途: DA17のワイパー交換

ワイパー本体は劣化していないのでゴムだけ替える本品にしました。使用後半年で拭き跡が筋だらけで、特に夜間は危険なくらい見にくいので他社製品を購入する事にしました。リピートは有りません。

2025-08-08
用途: ワイパーブレードの交換
その他業種

価格が安かったため性能面で心配をしておりましたが、装着をし、雨天でのふき取りを確認しましたが問題なくできました。耐久面ではどの程度持つか今後の使用具合にかかっていますが、今のところ十分満足をしています。

2025-10-21
用途: マイカー車検
猫の手工房

雨の日に乗ることが少ないので次の車検まで十分に持つ。

2025-06-15
用途: プリウスαに
飲食業

短いのがないのでこの商品を切って取り付けしました。
中の金属は古いワイパーから移し替えしました。
替えゴムは切断して使えないと書いてあるが実際には普通に切って使えます。
中の金属も切れるが面倒なので使い回しで十分です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2が参考にしています
2022-10-21
質問:
グラファイトラバー(替えゴム)の端に溝はありますか?
回答:
グラファイトラバー(替えゴム)の端に溝はあります。
6が参考にしています
2011-10-31

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする