スモーク SPシールド TNK工業(SPEEDPIT) 36570755 スモーク SPシールド TNK工業(SPEEDPIT) 36570755

SPシールド

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36570755 品番スモーク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

紫外線カットシールドで日焼けによるシミ・ソバカスを防止。
ハード加工で傷がつきにくく乱反射を追放し安全運転。
3次元曲面シールドだから見やすく目にもやさしい。

スモーク

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-29
用途:
バイク運転
その他業種

難点あり、4か月使用で追加レビュー。1.樹脂の質が良くない?視界が歪んで見える。2.コーティングが施されてない?汚れ、曇りが落ちない。3.紫外線による劣化?夜間対向車のライトが少女漫画のキラキラ如く眩しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

2023-06-20
用途:
バイク運転
その他業種

半キャップに装着。シールド内に発生する乱気流によって、クリップ式サングラスは飛ばされる。対策としてシールドを数mm開け、風を逃してやることで解消。しかし、車線変更の後方確認時、側面から風を受けるとお手上げ。ヘルメットとシールドの横側隙間が要因。クリップ式以外ならば問題ないと思う。

対象商品:
36570755
2023-05-03
用途:
ヘルメット
運輸・通信業

ブラウンを購入したのですが、キャンセルとなり仕方なくダークにしましたが、夜は見えないのでダメですが
昼間は丁度よいてすね。

対象商品:
36570791
2020-03-17
用途:
バイクのヘルメットに使用
運輸・通信業

中途半端な大きさで、またこれがよい感じです。自分のヘルメットにはジャストです、夜は少しくらいかな?(トンネルでの感じ)でも私は夜はバイクに乗らないので、関係ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
36570746
2018-09-22
用途:
仕事用のバイクヘルメットに装着
卸売・小売業

新聞配達の時のバイクヘルメットに装着し使用しています。ロングシールドは雨の時や寒い季節に曇るので困っていたのですが、これを使用することで解消できました。口元は風や雨があたってしまうのは免れませんが・・・。

2人が参考にしています
対象商品:
36570755
2022-06-09
用途:
バイクに乗るとき
自動車・二輪車・自転車関連業

バイザーを上げた時にロックすることが全く出来ず困る。

1人が参考にしています
対象商品:
36570746
2017-12-12
用途:
原付バイクのヘルメットに装着。
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入です。1個を2つのヘルメットで共用していましたが、寒さと虫よけ対策にそれぞれに取り付けることにしました。原付バイク用としての軽さとコスパは最高です。少しバリが有り引っかかりますので気になる人は加工が必要です。シールド表面に張ってあるシールの糊が気になる方もあるようですが、ドライヤーで温めてから剥がすときれいに剥がれます。

2人が参考にしています
対象商品:
36570746
2017-05-22
用途:
原付スクーター(50cc)の運転
サービス業

STR RJ ヤルーRJヘルメットに付けています。
3次元曲面シールドなので、視界に歪みもなく快適です。
シールドを付けても、スクーターのメットインに余裕で入りました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする