難点あり、4か月使用で追加レビュー。1.樹脂の質が良くない?視界が歪んで見える。2.コーティングが施されてない?汚れ、曇りが落ちない。3.紫外線による劣化?夜間対向車のライトが少女漫画のキラキラ如く眩しい。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
半キャップに装着。シールド内に発生する乱気流によって、クリップ式サングラスは飛ばされる。対策としてシールドを数mm開け、風を逃してやることで解消。しかし、車線変更の後方確認時、側面から風を受けるとお手上げ。ヘルメットとシールドの横側隙間が要因。クリップ式以外ならば問題ないと思う。
ブラウンを購入したのですが、キャンセルとなり仕方なくダークにしましたが、夜は見えないのでダメですが
昼間は丁度よいてすね。
中途半端な大きさで、またこれがよい感じです。自分のヘルメットにはジャストです、夜は少しくらいかな?(トンネルでの感じ)でも私は夜はバイクに乗らないので、関係ありません。
新聞配達の時のバイクヘルメットに装着し使用しています。ロングシールドは雨の時や寒い季節に曇るので困っていたのですが、これを使用することで解消できました。口元は風や雨があたってしまうのは免れませんが・・・。
リピート購入です。1個を2つのヘルメットで共用していましたが、寒さと虫よけ対策にそれぞれに取り付けることにしました。原付バイク用としての軽さとコスパは最高です。少しバリが有り引っかかりますので気になる人は加工が必要です。シールド表面に張ってあるシールの糊が気になる方もあるようですが、ドライヤーで温めてから剥がすときれいに剥がれます。
STR RJ ヤルーRJヘルメットに付けています。
3次元曲面シールドなので、視界に歪みもなく快適です。
シールドを付けても、スクーターのメットインに余裕で入りました。