曜日別特売
B-5K 帆布脚絆(ボタン式) 大中産業 36572636

帆布脚絆(ボタン式)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1足注文コード36572636品番B-5K
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

足首への異物混入を防ぐ。ヤケドやケガの防止に。
ボタンは2列配置し、サイズを調節できる。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質6号帆布種別シューズカバーサイズMタイプボタン式寸法A(mm)220寸法D(mm)210寸法B(mm)170特性ボタン式(2列配置により、サイズ調整可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36572645
2018-03-20
用途: 機械のメンテナンス時と溶接作業時

作業時に着用するとしないのとでは裾の汚れの度合いが違うのが第一
溶接時の火花が入りにくくなったのが第二

対象商品 : 36572636
2015-06-21
用途: 溶接作業

火花が入ることは少なくはなったが「完全に」では有りません。
素材の強度はあるように思います。
気のせいでしょうか洗濯一回で固さが少し和らいだように感じました。
ホック式なので着脱に時間が掛かり、急ぎの時少しイラッとします。
値段を考えると、まあこんなものなのでしょうか。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 36572645
2015-08-13
用途: 鉄工日常汎用作業

丁度ピッタリ。帆布で丈夫。

対象商品 : 36572645
2014-12-13
用途: 作業する時に着けている
株式会社江戸鉄工所電気・ガス・熱供給・水道業

靴の中に異物が入るのが少なくなる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする