※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイテンワッシャー(S45C・H) 小箱単位

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1500個) 注文コード 36572724 品番 6
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び寸法M6 内径d(Φmm)6.5 厚さt(mm)2.3 外径D(Φmm)14 材質S45C 種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー) 表面処理H 熱処理H

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-10-10
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入です。
機械のメンテナンスで使いますが、たまに錆があるので改善お願いします。

対象商品:
36572751
2019-07-04
用途:
車輌に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ユニクロの小箱設定が無いようですので、仕方なくコチラを購入。
コチラは直ぐに錆びるので使用範囲が限られます。

対象商品:
36572742
2016-11-26
用途:
座金として
製造業

厚みがあり耐久性にも優れてます
値段も手ごろなのでまた購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
925:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする