12 ハイテンワッシャー(S45C・H) 小箱単位 大阪魂 36572751

ハイテンワッシャー(S45C・H) 小箱単位

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(300個)
呼び寸法M12
外径D(Φmm)26
内径d(Φmm)13
内容量1箱(300個)注文コード36572751品番12
販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
呼び寸法M12内径d(Φmm)13厚さt(mm)3.2外径D(Φmm)26材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理H熱処理H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-10
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入です。
機械のメンテナンスで使いますが、たまに錆があるので改善お願いします。

対象商品 : 36572751
2019-07-04
用途: 車輌に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ユニクロの小箱設定が無いようですので、仕方なくコチラを購入。
コチラは直ぐに錆びるので使用範囲が限られます。

対象商品 : 36572742
2016-11-26
用途: 座金として
製造業

厚みがあり耐久性にも優れてます
値段も手ごろなのでまた購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
925:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする