ハイテンワッシャー(S45C・H)

(43件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(42個) 注文コード 36572882 品番 10
参考基準価格(税別)¥662 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
呼び寸法M10 内径d(Φmm)10.5 厚さt(mm)3.2 外径D(Φmm)22 材質S45C 種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー) 熱処理H

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:162

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36572873
2026-01-02
用途:
サーキット車両製作
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で品質も安定しているので助かります。同シリーズでセレート付きフランジナットがあれば嬉しいです。

対象商品:
36572986
2023-09-08
用途:
加工用材料
農・林・水産業

バックホーのピンを製作するのに、端末止めとして溶接使用。
厚さもあり、しっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品:
36572873
2023-06-23
用途:
強力に締め付けるボルトやナットに使います 他のは締め付けると曲がってしまうため 安心です
タムラオート 様

厚さがあるため 締め付けやすいしゆるみにくいため 径の小さいものでも 締め付けできます

対象商品:
36572934
2023-01-27
用途:
大阪魂でも問題なく使用できます

通常の仕入先で、ワッシャのみを購入する場合、送料がかかるため、送料無料の月に単品で購入しました。この制度で割高にならずに助かりました

2023-08-29
用途:
エンジン組み付け
製造業

純正品は値段が高い為使用してます。
強度と厚みがあり満足しています。

対象商品:
36572986
2022-08-22
用途:
ユンボの腕、隙間用カラー
実方ミカン園 様 (農・林・水産業)

焼が入っており 重宝です。もう少し廉価で薄いものもあるとありがたいです。
材質的には、S45Cで十分です。

対象商品:
36572873
2022-07-27
用途:
2tトラック架装
その他業種

スペック通りのお品物なのかと。現時点不満はありません。

対象商品:
36572943
2022-01-04
用途:
●バイクのベアリングの圧入工具自作
エステック株式会社 様

バイクをレストア中だが、クランクシャフトベアリングの圧入工具を自作するために使用。厚さも十分で、インナーレースとアウターレースを同時に圧入できるようにベアリング外径に合うものを複数選んで自作した。値段は高めだが、他に選択肢がないので、便利である。穴径など、もっとバリエーションがあると助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4110:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする