寸法B(Φmm)10(H7)寸法C(mm)6.5(±0.7)寸法D(Φmm)26(±0.5)寸法F(mm)43(±0.5)寸法H(mm)10.5(±0.13)寸法L(mm)19.5(±0.7)寸法N(mm)15(±0.5)寸法O(Φmm)15.2(参考)寸法P(mm)19(±0.5)寸法S(mm)17(±0.25)寸法SΦDB(mm)20.64(参考)寸法TH(mm)M10×1.5(JIS2級)寸法W(Φmm)14(-0.13~0)質量(g)72タイプ左ねじ基本静定格荷重(kN)4.16破断荷重(kN)16.67角度α(°)12内径公差(μm)0~15