寸法B(Φmm)18(H7)寸法C(mm)10(±0.7)寸法D(Φmm)42(±0.5)寸法F(mm)71(±0.5)寸法H(mm)16.5(±0.13)寸法L(mm)36(±0.7)寸法N(mm)25(±0.5)寸法O(Φmm)21.9(参考)寸法P(mm)31(±0.5)寸法S(mm)27(±0.25)寸法SΦDB(mm)31.75(参考)寸法TH(mm)M18×1.5(JIS2級)寸法W(Φmm)23(-0.13~0)質量(g)295タイプ左ねじ基本静定格荷重(kN)11.52破断荷重(kN)46.09角度α(°)15内径公差(μm)0~18