寸法B(Φmm)8(H7)寸法C(mm)6.5(+0.2 -0.7)寸法D(Φmm)23(±0.5)寸法F(mm)41(±0.5)寸法H(mm)8.25(±0.13)寸法L(mm)22(±0.7)寸法N(mm)12.5(±0.5)寸法O(Φmm)10.9(参考)寸法P(mm)17(±0.5)寸法S(mm)14(±0.25)寸法SΦDB(mm)15.48(参考)寸法TH(mm)M8×1.25(JIS2級)寸法W(Φmm)11(-0.13~0)質量(g)51タイプ右ねじ基本静定格荷重(kN)34.02(ラジアル)、5.29(アキシアル)破断荷重(kN)42.46角度α(°)14回転トルク(N・m[kgf・cm])0.12~1.13[1.2~11.5]内径公差(μm)0~15RoHS指令(10物質対応)対応疲労荷重(kN)7.06