曜日別特売
HRT-10 ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア) 36574011

HRT-10 ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア) 36574011
HRT-10 ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア) 36574011

ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法B(Φmm)10(H7)
内容量1個注文コード36574011品番HRT-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。
ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。
また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。

寸法B(Φmm)10(H7)寸法C(mm)6.5(+0.2 -0.7)寸法D(Φmm)26(±0.5)寸法F(mm)46(±0.5)寸法H(mm)10.75(±0.13)寸法L(mm)24(±0.7)寸法N(mm)14(±0.5)寸法O(Φmm)12.2(参考)寸法P(mm)19(±0.5)寸法S(mm)15(±0.25)寸法SΦDB(mm)17.46(参考)寸法TH(mm)M10×1.5(JIS2級)寸法W(Φmm)12.5(-0.13~0)質量(g)73タイプ右ねじ基本静定格荷重(kN)37.65(ラジアル)、6.76(アキシアル)破断荷重(kN)47.07角度α(°)8回転トルク(N・m[kgf・cm])0.12~1.13[1.2~11.5]内径公差(μm)0~15RoHS指令(10物質対応)対応疲労荷重(kN)7.84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする