寸法B(Φmm)18(H7)寸法C(mm)10(+0.2 -0.7)寸法D(Φmm)43(±0.5)寸法F(mm)74(±0.5)寸法H(mm)16.3(±0.13)寸法L(mm)40(±0.7)寸法N(mm)24(±0.5)寸法O(Φmm)20.4(参考)寸法P(mm)30(±0.5)寸法S(mm)26(±0.25)寸法SΦDB(mm)28.58(参考)寸法TH(mm)M18×1.5(JIS2級)寸法W(Φmm)20(-0.13~0)質量(g)283タイプ右ねじ基本静定格荷重(kN)120.62(ラジアル)、12.16(アキシアル)破断荷重(kN)150.72角度α(°)10回転トルク(N・m[kgf・cm])0.12~1.13[1.2~11.5]内径公差(μm)0~18RoHS指令(10物質対応)対応疲労荷重(kN)25.1