クーラーキャッチャー傾斜屋根直角置用

(3件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36576601 品番C-LG
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

積雪地の屋根に最適。

幅W(mm)(エアコン固定)220〜700 使用荷重(kg)80 勾配(屋根)14〜30°(2.5/10〜5.8/10) 仕様ステー付 質量(kg)5.2 表面処理ZAM+粉体塗装 奥行D(mm)(エアコン固定)100〜540

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36576601
2020-07-07
用途:
エアコンの設置
藤井農園 様 (農・林・水産業)

作業性もよく、耐久性も十分だと感じました。十分満足しています。

対象商品:
36576601
2018-07-10
用途:
エアコン
農・林・水産業

組み立て簡単です。スペースの確認をした上で、エアコンの設置は業者さんに任せました。モノタロウで買えて感謝です。

対象商品:
36576601
2017-07-25
用途:
家庭用エアコンを屋根に設置
マキ ハムプラザ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

室外機を屋根上の瓦に設置しましたがクッション材が、瓦の凸部が垂直支柱の真下になり取り付けられなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする