C-NZJ クーラーキャッチャー平地用 日晴金属 36576626

C-NZJ クーラーキャッチャー平地用 日晴金属 36576626 C-NZJ クーラーキャッチャー平地用 日晴金属 36576626

クーラーキャッチャー平地用

(9件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 使用荷重(kg)80 注文コード36576626 品番C-NZJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は材質/仕上・使用荷重など14種類から選べます 他の種類を見る

平地置き用
塩害地に最適。

勾配
0〜32°(水平〜6.2/10)
直角置/0〜13°(水平〜2.3/10)
幅W(mm)(エアコン固定)300〜635 使用荷重(kg)80 質量(kg)5.8 表面処理溶融亜鉛メッキ 奥行D(mm)(エアコン固定)160〜340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73830112
2021-09-11
用途:
エアコン室外機を乗せるため。
運輸・通信業

とても安くて値段の割に頑丈でいい品物だとおもいます、他企業は買ったことが無いのでわかりません。

対象商品:
73830112
2021-09-06
用途:
満足です。
建設業・工事業

満足です。◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎

対象商品:
73830103
2020-08-28
用途:
室外機の台として使用
AZホームサービス 様 (サービス業)

シッカリとした造りでメッキもマアマアに仕上がってます。ドブ漬けかと思うのですが若干気泡の跡が見受けられます。それと結合部の穴の制度をもう少し上げて頂きたいです。仕上げた時に脚部と天板が直角にならず少し内側に傾きます。

1人が参考にしています
対象商品:
73830112
2020-04-13
用途:
クラー室外機の置き台として
有限会社山之上塗装工業 様

組立・取付がとても簡単で専用道具も要らず使い勝手がとても良かった

対象商品:
73830103
2019-07-01
用途:
エアコン室外機のベランダ設置
製造業

組み立てが比較的容易なわりには構造的強度が高く、防錆も亜鉛溶融メッキが本体及びボルト類まで確実に施されているので品質的に満足しております。

対象商品:
73830103
2018-09-05
用途:
エアコン設置
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかり、台風でもガッシリ固定。被害なく使えました。

対象商品:
36576696
2015-09-25
用途:
エアーコンの室外機設置
愛本新環境保全会 様 (農・林・水産業)

使用してよかった

対象商品:
36576635
2013-08-04
用途:
エアコン室外機の台として使用

初めての素人でも、組立てがとても簡単でした。塗装は斑がなく、隅々までしっかりとされています。材質も厚みがあり、頑丈で長期間の使用にも耐える事ができそうな印象です。改善点というか、希望ですが、最初に見たときの台の展開図ですが、写真の方が分かりやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする