クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36576757 品番C-BZG
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

積雪地に最適(塩害地向け)

幅W(mm)(エアコン固定)300〜700 使用荷重(kg)80 用途コンクリート壁面・2×4住宅用 質量(kg)4.2 表面処理溶融亜鉛メッキ 奥行D(mm)(エアコン固定)160〜330
注意
※固定用コーチボルトは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36576757
2021-10-17
用途:
エアコンの室外機壁付
株式会社エムズ・エステート 様 (不動産業)

初めての作業でしたが、意外と簡単に出来ました。自宅ペランダエアコン室外機の下に排水溝があり、枯葉が取れず雨漏りがあり、壁掛けにしました。20cm程度なので、配管はそのままです。穴開ドリルとインパクトドライバーが有れば簡単に取り付けられるので、良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
36576757
2017-09-04
用途:
エアコン屋外機の設置
卸売・小売業

堅牢に出来ており安心して私用出来る感じです。
組立も簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする