日晴金属
日晴金属の 空調/換気関連部品
日晴金属の エアコン部材
日晴金属の 室外機部品
クーラーキャッチャー壁面用(コンクリート・2×4住宅用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36576827
品番
C-KG7
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
タテカンは正面から掛けるタイプ
幅W(mm)
(エアコン固定)70〜650
使用荷重(kg)
80
用途
コンクリート壁面・2×4住宅用
質量(kg)
3.9
表面処理
ZAM+粉体塗装
奥行D(mm)
(エアコン固定)160〜340