曜日別特売
HG-200-3P ガストーチ交換用ボンベ SK11 36576836

HG-200-3P ガストーチ交換用ボンベ SK11 36576836
HG-200-3P ガストーチ交換用ボンベ SK11 36576836
HG-200-3P ガストーチ交換用ボンベ SK11 36576836

ガストーチ交換用ボンベ

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3本)
内容量1パック(3本)注文コード36576836品番HG-200-3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ワンタッチ着火。逆さ使用OK。

取付方式ねじ込み式成分プロパン40%ブタン60%適合ET-150、ET-150S、ET-150WS、220、ST-170S容量(g)200対応逆さ使用可

商品説明動画

ガストーチシリーズ
この動画は、5が参考にしています。
藤原産業 SK11 ガストーチ ワンアクション式 ST-200SX
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36576836
2023-04-19
用途: バリ処理

使いやすくて他メーカーより割安なので定期的に購入しています。

対象商品 : 36576836
2023-01-20
用途: 自動車整備

固着して外れなくなった箇所に、とりあえず試してみる感じで炙る。
それでどうにかなる時もあれば、どうににもならない時もある。

対象商品 : 36576836
2021-12-19
用途: 設備工事

SK-11のバーナーがいちいちバルブを開閉しなくていいので大変便利です。そのバーナー用の替ボンベを購入しました。数回目の購入です。

対象商品 : 36576836
2022-02-12
用途: 薪ストーブの種火の点火用
合同会社ひろきのこ農・林・水産業

火力は申し分なし。
もうちょっと安くなればなお良し。

対象商品 : 36576836
2020-12-23
用途: 家庭用  給湯機入れ換え工事
有限会社若林空調設備建設業・工事業

給湯機銅配管の溶接22.22程度までなら簡単に作業がトーチランプで可能

対象商品 : 36576836
2018-01-07
用途: ガストーチの交換用

古いSK-11にも無事付きました。しかし、使用頻度の低い私には1本売りで欲しかったですね。

1が参考にしています
対象商品 : 36576836
2017-10-24
用途: 線香着火
株式会社三浦霊園総合サービス

大雨や台風でも確実に点火するので重宝してます。今後も使用します。

対象商品 : 36576836
2017-06-14
用途: 錆ついた機械のネジを焼いて 油をしみこませ外す。
清水製麺製造業

機械の分解時に使用していますが、火力が強いので、他にも(墨に着火)色々活用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする