507403 セミジェット型ヘルメット WS-202 wish TNK工業(SPEEDPIT) 36576985

セミジェット型ヘルメット WS-202 wish

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード36576985品番507403
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

シールドは硬質ポリカーボネイトを使用。お肌の大敵、紫外線を97%までカット!
インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能。
顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。
エアーインテーク機能。エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
125cc以下のオートバイで一般公道の走行が可能です。

サイズフリー(58~59cm)ブラック規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36577012
2021-03-05
用途: いわゆる仮装用。白くて頭がすっぽり覆えるフェイスガード付ヘルメット

目的は表題の通りだが、手軽に使えて、頭がすっぽり覆えるかっこいいヘルメットであることはありがたかった。フェイスガード越しの視界も悪くない。
ただ真っ白ではなくクリーム(パール)がかっているので、らしさを追求する目的上結構それはネックだった。せっかくホワイトを選んで買ったので色を生かしたが、スプレー塗料などで割り切って塗装すべきだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする