曜日別特売
507816 ヴィンテージ型ヘルメット CL-950 TNK工業(SPEEDPIT) 36577624

507816 ヴィンテージ型ヘルメット CL-950 TNK工業(SPEEDPIT) 36577624
507816 ヴィンテージ型ヘルメット CL-950 TNK工業(SPEEDPIT) 36577624

ヴィンテージ型ヘルメット CL-950

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36577624品番507816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

ワンタッチホルダー
顎紐の固定が簡単ワンタッチ式。ヘルメットの脱着が便利。
イヤーカバー脱着可能
ふかめ

用途125cc以下サイズディープフリー(58~60cm未満)レッド/シルバー規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36577615
2024-02-04
用途: 原付きの使用時に
サービス業

アイボリー・ブラウンのデザインが気に入って購入しました。写真通りで満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 36577624
2021-10-23
用途: バイクに乗る時
JG1920合同会社サービス業

娘用に購入しました
デザインも品質も素晴らしく
価格以上です
内部調整も可能で頭の小さな子供にも
最適です

1が参考にしています
対象商品 : 36577615
2020-01-20
用途: 原付の運転に使用
有限会社 山田モータース自動車・二輪車・自転車関連業

ブラウンタイプのヘルメットを購入しました。
原付の運転にはちょうど良く、満足のいく品だと思います
長時間装着する場合ちょっと締め付けがる感じはあるかもしれません(頭のサイズによると思いますが)。ですが私は今のところそのようなこともないので、愛用させていただきます。
この度はありがとうございました。

1が参考にしています
2014-04-18
用途: 原付運転時

アイボリー&ブラウンを購入し娘にプレゼントしましたが、色もいい感じですごく可愛いです。
脱着もしやすくて気に入ってます。
注文から手元に届くまで、スムーズで安心して購入することが出来ました。

対象商品 : 36577615
2012-11-14
用途: 2輪車の運転

価格の割にクオリティの高い仕上げで満足度が高いです。
何ら不満はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 36577615
2019-09-13
用途: バイク運転
その他業種

グラスの形状で目元部分が狭くなっていくデザインですが、丸い感じのほうが視野が広いしかわいい

対象商品 : 36577615
2017-07-14
用途: バイク乗車用

コメカミ辺りの圧迫があり孫悟空のようになります。長時間はかぶることは頭が締め付けられて痛くなります。

1が参考にしています
対象商品 : 36577615
2013-10-14
用途: バイク運転

付属のゴーグルがすぐ外れてしまう。取説が入っていないので両面テープの付いたスポンジが入っていたのですが
何に使うのかわかりません。不親切です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする